36,65 €/ Stückexkl. MwSt
42,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH REXROTH |
Serie | R0531 6 |
Grösse | 8 |
Außendurchmesser Flansch | 17 mm |
Höhe | 11.2 mm |
Äußerer Durchmesser Kugel | 7.938 mm |
Durchmesser Gehäuse | 12.6 mm |
Flanschstärke | 1.9 mm |
Arbeitshöhe Kugel | 4.8 mm |
Dynamische Belastung | 10 N |
Statische Belastung | 10 N |
Material Gehäuse | Stahl Korrosionsbeständig |
Material Kugel | PA66 |
Material Deckel | Stahl Korrosionsbeständig |
Gewicht | 0.005 kg |