40,82 €/ Stückexkl. MwSt
47,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH REXROTH |
Serie | R0531 6 |
Grösse | 12 |
Außendurchmesser Flansch | 23.3 mm |
Höhe | 15.4 mm |
Äußerer Durchmesser Kugel | 12 mm |
Durchmesser Gehäuse | 18 mm |
Flanschstärke | 2.1 mm |
Arbeitshöhe Kugel | 7.4 mm |
Dynamische Belastung | 35 N |
Statische Belastung | 35 N |
Material Gehäuse | Stahl Korrosionsbeständig |
Material Kugel | PA66 |
Material Deckel | Stahl Korrosionsbeständig |
Gewicht | 0.012 kg |