Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle ohne Gehäuse KUO-C22-MFG

  • ERIKS:23550094
  • Hersteller:R053422210
Image 1
  • Ohne Gehäuse
  • Kleine Baumaße
  • Einfache Montage
  • Befestigung über Bohrungen im Bund
  • Alle Teile verzinkt
Zur Liste hinzufügen

33,55 €/ Stückexkl. MwSt

39,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0534 2
Grösse
22
Außendurchmesser Flansch
45 mm
Höhe
27.7 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
22.225 mm
Flanschstärke
3.8 mm
Arbeitshöhe Kugel
9.8 mm
Dynamische Belastung
900 N
Statische Belastung
900 N
Material Kugel
Stahl Korrosionsbeständig
Material Deckel
Stahl, verzinkt
Gewicht
0.1 kg