16,02 €/ Stückexkl. MwSt
18,74 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH REXROTH |
Serie | R0534 1 |
Grösse | 22 |
Außendurchmesser Flansch | 45 mm |
Höhe | 27.7 mm |
Äußerer Durchmesser Kugel | 22.225 mm |
Durchmesser Gehäuse | 45 mm |
Flanschstärke | 3.8 mm |
Arbeitshöhe Kugel | 9.8 mm |
Dynamische Belastung | 1200 N |
Statische Belastung | 1200 N |
Material Kugel | Lagerstahl |
Material Deckel | Stahl, verzinkt |
Gewicht | 0.1 kg |