275,08 €/ Stückexkl. MwSt
321,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH REXROTH |
Serie | R0532 2 |
Grösse | 45 |
Außendurchmesser Flansch | 66.2 mm |
Höhe | 100.5 mm |
Äußerer Durchmesser Kugel | 44.45 mm |
Durchmesser Gehäuse | 85 mm |
Flanschstärke | 24.2 mm |
Arbeitshöhe Kugel | 35.6 mm |
Dynamische Belastung | 2280 N |
Statische Belastung | 2770 N |
Material Gehäuse | Stahl, verzinkt |
Material Kugel | Stahl Korrosionsbeständig |
Material Deckel | Stahl, verzinkt |
Gewicht | 1.6 kg |