110,42 €/ Stückexkl. MwSt
129,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH REXROTH |
Serie | R0532 2 |
Grösse | 30 |
Außendurchmesser Flansch | 48.2 mm |
Höhe | 70 mm |
Äußerer Durchmesser Kugel | 30.162 mm |
Durchmesser Gehäuse | 62 mm |
Flanschstärke | 17 mm |
Arbeitshöhe Kugel | 24.4 mm |
Dynamische Belastung | 1350 N |
Statische Belastung | 1600 N |
Material Gehäuse | Stahl, verzinkt |
Material Kugel | Stahl Korrosionsbeständig |
Material Deckel | Stahl, verzinkt |
Gewicht | 0.57 kg |