Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle mit Federelement Stahl, verzinkt KUF-C22-TF-MFG

  • ERIKS:23550080
  • Hersteller:R053222210
Image 1
  • Mit Federelement
  • Kugelrollen sind auf Federn gelagert und unter Vorspannung in ein Gehäuse eingebaut
  • Kugelrolle taucht bei hoher Belastung ein
  • Alle Teile verzinkt
  • Mit Tellerfedern
Zur Liste hinzufügen

68,36 €/ Stückexkl. MwSt

79,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0532 2
Grösse
22
Außendurchmesser Flansch
38.8 mm
Höhe
58.1 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
22.225 mm
Durchmesser Gehäuse
50 mm
Flanschstärke
13.6 mm
Arbeitshöhe Kugel
18.6 mm
Dynamische Belastung
730 N
Statische Belastung
860 N
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Kugel
Stahl Korrosionsbeständig
Material Deckel
Stahl, verzinkt
Gewicht
0.3 kg