Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle mit Federelement Stahl, verzinkt KUF-B45-TF-MFG

  • ERIKS:23550079
  • Hersteller:R053214510
Image 1
  • Mit Federelement
  • Kugelrollen sind auf Federn gelagert und unter Vorspannung in ein Gehäuse eingebaut
  • Kugelrolle taucht bei hoher Belastung ein
  • Deckel und Gehäuse verzinkt
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505
Zur Liste hinzufügen

217,63 €/ Stückexkl. MwSt

254,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0532 1
Grösse
45
Außendurchmesser Flansch
66.2 mm
Höhe
100.5 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
44.45 mm
Durchmesser Gehäuse
85 mm
Flanschstärke
24.2 mm
Arbeitshöhe Kugel
35.6 mm
Dynamische Belastung
2280 N
Statische Belastung
2770 N
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Kugel
Lagerstahl
Material Deckel
Stahl, verzinkt
Gewicht
1.6 kg