Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle mit Federelement Stahl, verzinkt KUF-B30-TF-MFG

  • ERIKS:23550078
  • Hersteller:R053213010
Image 1
  • Mit Federelement
  • Kugelrollen sind auf Federn gelagert und unter Vorspannung in ein Gehäuse eingebaut
  • Kugelrolle taucht bei hoher Belastung ein
  • Deckel und Gehäuse verzinkt
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505
Zur Liste hinzufügen

85,94 €/ Stückexkl. MwSt

100,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0532 1
Grösse
30
Außendurchmesser Flansch
48.2 mm
Höhe
70 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
30.162 mm
Durchmesser Gehäuse
62 mm
Flanschstärke
17 mm
Arbeitshöhe Kugel
24.4 mm
Dynamische Belastung
1350 N
Statische Belastung
1600 N
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Kugel
Lagerstahl
Material Deckel
Stahl, verzinkt
Gewicht
0.57 kg