58,01 €/ Stückexkl. MwSt
67,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH REXROTH |
Serie | R0532 1 |
Grösse | 22 |
Außendurchmesser Flansch | 38.8 mm |
Höhe | 58.1 mm |
Äußerer Durchmesser Kugel | 22.225 mm |
Durchmesser Gehäuse | 50 mm |
Flanschstärke | 13.6 mm |
Arbeitshöhe Kugel | 18.6 mm |
Dynamische Belastung | 116.6 N |
Statische Belastung | 195 N |
Material Gehäuse | Stahl, verzinkt |
Material Kugel | Lagerstahl |
Material Deckel | Stahl, verzinkt |
Gewicht | 0.24 kg |