Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle mit Befestigungselement Stahl, verzinkt KUK-C30-MFG

  • ERIKS:23550116
  • Hersteller:R053623010
Image 1
  • Mit Befestigungselement
  • Können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden
  • Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen. Sie lassen große Toleranzen in der Einbaubohrung zu
  • Deckel verstärkt für starke Stoßbelastung
  • Alle Teile verzinkt
Zur Liste hinzufügen

60,51 €/ Stückexkl. MwSt

70,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0536 2
Grösse
30
Außendurchmesser Flansch
55 mm
Höhe
37.2 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
30.162 mm
Durchmesser Gehäuse
45 mm
Flanschstärke
8.2 mm
Arbeitshöhe Kugel
13.8 mm
Dynamische Belastung
1900 N
Statische Belastung
3500 N
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Kugel
Stahl Korrosionsbeständig
Material Deckel
Stahl, verzinkt
Gewicht
0.29 kg