Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle mit Befestigungselement Stahl, verzinkt KUK-C22-MFG

  • ERIKS:23550115
  • Hersteller:R053622210
Image 1
  • Mit Befestigungselement
  • Können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden
  • Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen. Sie lassen große Toleranzen in der Einbaubohrung zu
  • Deckel verstärkt für starke Stoßbelastung
  • Alle Teile verzinkt
Zur Liste hinzufügen

47,48 €/ Stückexkl. MwSt

55,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0536 2
Grösse
22
Außendurchmesser Flansch
45 mm
Höhe
28.6 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
22.225 mm
Durchmesser Gehäuse
36 mm
Flanschstärke
6.2 mm
Arbeitshöhe Kugel
9.8 mm
Dynamische Belastung
970 N
Statische Belastung
1800 N
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Kugel
Stahl Korrosionsbeständig
Material Deckel
Stahl, verzinkt
Gewicht
0.146 kg