Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle mit Befestigungselement Stahl, verzinkt KUK-C15-MFG

  • ERIKS:23550114
  • Hersteller:R053621510
Image 1
  • Mit Befestigungselement
  • Können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden
  • Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen. Sie lassen große Toleranzen in der Einbaubohrung zu
  • Deckel verstärkt für starke Stoßbelastung
  • Alle Teile verzinkt
Zur Liste hinzufügen

24,07 €/ Stückexkl. MwSt

28,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0536 2
Grösse
15
Außendurchmesser Flansch
31 mm
Höhe
20 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
15.875 mm
Durchmesser Gehäuse
24 mm
Flanschstärke
5.5 mm
Arbeitshöhe Kugel
9.5 mm
Dynamische Belastung
370 N
Statische Belastung
700 N
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Kugel
Stahl Korrosionsbeständig
Material Deckel
Stahl, verzinkt
Gewicht
0.044 kg