Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle mit Befestigungselement Stahl, verzinkt KUK-B30-P-MFK

  • ERIKS:23550120
  • Hersteller:R053643010
Image 1
  • Mit Befestigungselement
  • Können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden
  • Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen. Sie lassen große Toleranzen in der Einbaubohrung zu
  • Deckel verstärkt für starke Stoßbelastung
  • Laufkugel aus PA66
Zur Liste hinzufügen

97,48 €/ Stückexkl. MwSt

114,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0536 4
Grösse
30
Außendurchmesser Flansch
55 mm
Höhe
37 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
29.9 mm
Durchmesser Gehäuse
45 mm
Flanschstärke
8.2 mm
Arbeitshöhe Kugel
13.6 mm
Dynamische Belastung
150 N
Statische Belastung
150 N
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Kugel
PA66
Material Deckel
Stahl, verzinkt
Gewicht
0.196 kg