Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle mit Befestigungselement Stahl, verzinkt KUK-B22-P-MFK

  • ERIKS:23550119
  • Hersteller:R053642210
Image 1
  • Mit Befestigungselement
  • Können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden
  • Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen. Sie lassen große Toleranzen in der Einbaubohrung zu
  • Deckel verstärkt für starke Stoßbelastung
  • Laufkugel aus PA66
Zur Liste hinzufügen

65,22 €/ Stückexkl. MwSt

76,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0536 4
Grösse
22
Außendurchmesser Flansch
45 mm
Höhe
28.4 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
22 mm
Durchmesser Gehäuse
36 mm
Flanschstärke
6.2 mm
Arbeitshöhe Kugel
9.6 mm
Dynamische Belastung
100 N
Statische Belastung
100 N
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Kugel
PA66
Material Deckel
Stahl, verzinkt
Gewicht
0.105 kg