72,20 €/ Stückexkl. MwSt
84,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH REXROTH |
Serie | R0536 3 |
Grösse | 30 |
Außendurchmesser Flansch | 55 mm |
Höhe | 37.2 mm |
Äußerer Durchmesser Kugel | 30.162 mm |
Durchmesser Gehäuse | 45 mm |
Flanschstärke | 8.2 mm |
Arbeitshöhe Kugel | 13.8 mm |
Dynamische Belastung | 1900 N |
Statische Belastung | 3500 N |
Material Gehäuse | Stahl, verzinkt |
Material Kugel | Stahl Korrosionsbeständig |
Material Deckel | Stahl, verzinkt |
Gewicht | 0.29 kg |