Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle Kunststoff KUL-15-MFG

  • ERIKS:23550037
  • Hersteller:R053000520
Image 1
  • Mit Kunststoffgehäuse
  • Für spezielle Anwendungen (zum Beispiel für Kugelrollentische in Leichtbauweise)
  • Befestigung mit Bajonettverschluss
Zur Liste hinzufügen

18,43 €/ Stückexkl. MwSt

21,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0530 0
Grösse
15
Außendurchmesser Flansch
42 mm
Höhe
32 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
15 mm
Flanschstärke
5 mm
Arbeitshöhe Kugel
2 mm
Dynamische Belastung
500 N
Material Gehäuse
Kunststoff