Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit Tandem mit drehstarrer Kugelbuchse ohne Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1099 250 00

  • ERIKS:23552406
  • Hersteller:R1099 250 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.892,28 €/ Stückexkl. MwSt

2.213,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1099
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
105 mm
Breite
130 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja