Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit Tandem mit drehstarrer Kugelbuchse ohne Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1099 220 00

  • ERIKS:23552386
  • Hersteller:R1099 220 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

567,27 €/ Stückexkl. MwSt

663,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1099
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
50 mm
Breite
60 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja