Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit Tandem mit drehstarrer Kugelbuchse ohne Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1099 212 00

  • ERIKS:23552378
  • Hersteller:R1099 212 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

536,81 €/ Stückexkl. MwSt

628,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1099
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
35 mm
Breite
42 mm
Länge
76 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja