Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit Tandem mit drehstarrer Kugelbuchse ohne Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1097 540 00

  • ERIKS:23552288
  • Hersteller:R1097 540 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.175,61 €/ Stückexkl. MwSt

1.375,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1097
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
90 mm
Breite
108 mm
Länge
176 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja