Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit Tandem mit drehstarrer Kugelbuchse ohne Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1097 220 00

  • ERIKS:23552248
  • Hersteller:R1097 220 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

592,48 €/ Stückexkl. MwSt

693,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1097
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
50 mm
Breite
60 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja