Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit Tandem mit drehstarrer Kugelbuchse ohne Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1097 216 00

  • ERIKS:23552243
  • Hersteller:R1097 216 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

594,13 €/ Stückexkl. MwSt

695,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1097
Wellendurchmesser
16 mm
Höhe
42 mm
Breite
50 mm
Länge
84 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja