Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit Tandem mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1099 525 80

  • ERIKS:23552417
  • Hersteller:R1099 525 80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

998,34 €/ Stückexkl. MwSt

1.168,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1099
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
60 mm
Breite
74 mm
Länge
130 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja