Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit Tandem mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1099 240 80

  • ERIKS:23552402
  • Hersteller:R1099 240 80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.320,18 €/ Stückexkl. MwSt

1.544,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1099
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
90 mm
Breite
108 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja