Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit Tandem mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1099 225 85

  • ERIKS:23552393
  • Hersteller:R1099 225 85
Image 1
Zur Liste hinzufügen

953,04 €/ Stückexkl. MwSt

1.115,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1099
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
60 mm
Breite
74 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja