Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit Tandem mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1099 220 85

  • ERIKS:23552388
  • Hersteller:R1099 220 85
Image 1
Zur Liste hinzufügen

844,91 €/ Stückexkl. MwSt

988,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1099
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
50 mm
Breite
60 mm
Länge
104 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja