Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit Tandem mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1099 216 80

  • ERIKS:23552383
  • Hersteller:R1099 216 80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

710,43 €/ Stückexkl. MwSt

831,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1099
Wellendurchmesser
16 mm
Höhe
42 mm
Breite
50 mm
Länge
84 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja