Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit Tandem mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1098 540 88

  • ERIKS:23552352
  • Hersteller:R1098 540 88
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.201,55 €/ Stückexkl. MwSt

2.575,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1098
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
45 mm
Breite
108 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja