Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit Tandem mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1098 520 88

  • ERIKS:23552337
  • Hersteller:R1098 520 88
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.417,01 €/ Stückexkl. MwSt

1.657,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1098
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
25 mm
Breite
60 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja