Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit Tandem mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1098 240 87

  • ERIKS:23552326
  • Hersteller:R1098 240 87
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.318,92 €/ Stückexkl. MwSt

1.543,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1098
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
45 mm
Breite
108 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja