Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit Tandem mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1098 220 87

  • ERIKS:23552311
  • Hersteller:R1098 220 87
Image 1
Zur Liste hinzufügen

815,99 €/ Stückexkl. MwSt

954,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1098
Wellendurchmesser
20 mm
Höhe
25 mm
Breite
60 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja