Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit Tandem mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1098 212 87

  • ERIKS:23552301
  • Hersteller:R1098 212 87
Image 1
Zur Liste hinzufügen

740,57 €/ Stückexkl. MwSt

866,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1098
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
18 mm
Breite
42 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja