Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit Tandem mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1097 550 87

  • ERIKS:23552296
  • Hersteller:R1097 550 87
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.702,80 €/ Stückexkl. MwSt

4.332,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1097
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
105 mm
Breite
130 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja