Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit Tandem mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1097 530 80

  • ERIKS:23552284
  • Hersteller:R1097 530 80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.292,51 €/ Stückexkl. MwSt

1.512,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1097
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
70 mm
Breite
84 mm
Länge
152 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja