Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit Tandem mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1097 525 88

  • ERIKS:23552282
  • Hersteller:R1097 525 88
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.761,51 €/ Stückexkl. MwSt

2.060,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1097
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
60 mm
Breite
74 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja