Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit Tandem mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1097 525 85

  • ERIKS:23552280
  • Hersteller:R1097 525 85
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.195,70 €/ Stückexkl. MwSt

1.398,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1097
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
60 mm
Breite
74 mm
Länge
130 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja