Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit Tandem mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1097 216 87

  • ERIKS:23552246
  • Hersteller:R1097 216 87
Image 1
Zur Liste hinzufügen

959,35 €/ Stückexkl. MwSt

1.122,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1097
Wellendurchmesser
16 mm
Höhe
42 mm
Breite
50 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja