Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchseneinheit Tandem mit drehstarrer Kugelbuchse mit Keilwelle Geschlossen Mit Dichtung R1097 212 85

  • ERIKS:23552240
  • Hersteller:R1097 212 85
Image 1
Zur Liste hinzufügen

818,51 €/ Stückexkl. MwSt

957,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1097
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
18 mm
Breite
42 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja