Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Tandem Geschlossen Mit Dichtung R1029 250 44

  • ERIKS:23551585
  • Hersteller:R1029 250 44
Image 1
Zur Liste hinzufügen

318,58 €/ Stückexkl. MwSt

372,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1029
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
92 mm
Breite
103 mm
Länge
100 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja