Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Tandem Geschlossen Mit Dichtung R1029 230 44

  • ERIKS:23551581
  • Hersteller:R1029 230 44
Image 1
Zur Liste hinzufügen

160,53 €/ Stückexkl. MwSt

187,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1029
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
60 mm
Breite
67 mm
Länge
68 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja