Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Tandem Geschlossen Mit Dichtung R1029 225 44

  • ERIKS:23551579
  • Hersteller:R1029 225 44
Image 1
Zur Liste hinzufügen

126,73 €/ Stückexkl. MwSt

148,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1029
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
54 mm
Breite
62 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja