Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Tandem Geschlossen Mit Dichtung R1029 212 44

  • ERIKS:23551573
  • Hersteller:R1029 212 44
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,08 €/ Stückexkl. MwSt

113,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1029
Wellendurchmesser
12 mm
Höhe
33 mm
Breite
40 mm
Länge
32 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja