Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Tandem Einstellbar Mit Dichtung R1032 650 20

  • ERIKS:23551605
  • Hersteller:R1032 650 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

863,43 €/ Stückexkl. MwSt

1.010,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1032
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
105 mm
Breite
132 mm
Länge
224 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja