Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Tandem Einstellbar Mit Dichtung R1032 640 20

  • ERIKS:23551604
  • Hersteller:R1032 640 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

566,33 €/ Stückexkl. MwSt

662,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1032
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
90 mm
Breite
108 mm
Länge
176 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja