Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Tandem Einstellbar Mit Dichtung R1032 616 20

  • ERIKS:23551600
  • Hersteller:R1032 616 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

239,81 €/ Stückexkl. MwSt

280,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1032
Wellendurchmesser
16 mm
Höhe
42 mm
Breite
53 mm
Länge
84 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja