Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Tandem Einstellbar Mit Dichtung R1032 610 20

  • ERIKS:23551598
  • Hersteller:R1032 610 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

200,93 €/ Stückexkl. MwSt

235,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1032
Wellendurchmesser
10 mm
Höhe
31.5 mm
Breite
40 mm
Länge
70 mm
Ausführung
Einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja