Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Seitlich offen Mit Dichtung R1071 850 20

  • ERIKS:23551949
  • Hersteller:R1071 850 20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

638,76 €/ Stückexkl. MwSt

747,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1071
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
115 mm
Breite
127 mm
Ausführung
Seitlich offen
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Ja