Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Seitlich offen, einstellbar R1706 250 70

  • ERIKS:23556143
  • Hersteller:R1706 250 70
Image 1
Zur Liste hinzufügen

788,59 €/ Stückexkl. MwSt

922,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1706
Wellendurchmesser
50 mm
Höhe
115 mm
Breite
127 mm
Länge
101 mm
Ausführung
Seitlich offen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Nein