Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbüchseneinheit Seitlich offen, einstellbar R1706 230 70

  • ERIKS:23556141
  • Hersteller:R1706 230 70
Image 1
Zur Liste hinzufügen

322,94 €/ Stückexkl. MwSt

377,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R1706
Wellendurchmesser
30 mm
Höhe
82 mm
Breite
86 mm
Länge
69 mm
Ausführung
Seitlich offen, einstellbar
Nachschmierbar
Ja
Mit Dichtung
Nein